Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Baby Interaktives Holz-Xylofon mit Tamburin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech Baby Interaktives Holz-Xylofon mit Tamburin
VTech Baby Interaktives Holz-Xylofon mit Tamburin
VTech Baby Interaktives Holz-Xylofon mit Tamburin
VTech Baby Interaktives Holz-Xylofon mit Tamburin
VTech Baby Interaktives Holz-Xylofon mit Tamburin
VTech Baby Interaktives Holz-Xylofon mit Tamburin
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97339260
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-615604
EAN/GTIN:
     3417766156044
Suchbegriffe:
Musikspielzeug
Tamburin
Tast-Spiele
Tastspiele
Lass uns Xylophon spielen! - Nachhaltig produziertes Holz-Xylophon mit Schlägel, abnehmbarem Tamburin und Liedkarten - Das Holz für dieses Produkt stammt zu 100 % aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern. Indem Sie zu diesem Produkt greifen, helfen Sie beim Schutz der Wälder der Erde mit. Mehr Infos: www.fsc-deutschland.de. Lizenznummer VTech: FSC® N003551 - Die 8 bunten Klangstäbe mit den Zahlen von 1 bis 8 leuchten in verschiedenen Farben und lösen Musik sowie Inhalte zu Farben und Zahlen aus - 4 Spielmodi: Lernen (Zahlen + Farben), Instrumente kennenlernen (3 Soundmodi), Musikspiele (z. B. Tonfolgen wiederholen), freies Musizieren - 2 in 1: Das Tamburin kann entweder als Notenständer oder separates Musikinstrument verwendet werden - Die beiden doppelseitig bedruckten Liedkarten, auf denen die Texte und Musiknoten bekannter Kinderlieder abgedruckt sind, können in das Tamburin eingesetzt und nachgespielt werden (Farben/Zahlen auf den Noten zeigen die Klangstäbe an) - Der Schlägel können ganz einfach an der Rückseite des Xylofons verstaut werden und die Liedkarten auf der Rückseite des Tamburins - 1 gesungenes Lied und 8 Melodien - Fördert die Feinmotorik und das musikalische Verständnis - Mit praktischem Tragegriff - Kindersicheres Batteriefach, Abschaltautomatik und Lautstärkeregler - Demobatterien sind enthalten
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Produkttyp
Musikalisches Spielzeug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Musikinstrumentenart
Tamburin, Xylophon
Anzahl Melodien
8
Anzahl der Lieder
1
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Lautstärkeregler
Tasten
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: tamburin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.