Schlaginstrumente geben den Ton an und sorgen für den nötigen Rhythmus
Schlaginstrumente gehören zu den ältesten Instrumenten der Geschichte. Früher wurden sie häufig bei Ritualen und zur Meditation eingesetzt. Bei den Indianern beispielsweise symbolisierten die Trommeln den Herzschlag. Heute werden Schlaginstrumente in fast jeder Musikrichtung verwendet. Sie sorgen für den richtigen Rhythmus und sind besonders in der Rock- und Popmusik unverzichtbar.
Das Herz jeder Band
Das
Schlagzeug ist das bekannteste Rhythmusinstrument, es gibt den genauen Takt vor und erfordert hohe Konzentration und natürlich Rhythmusgefühl. Bestehend aus der Bassdrum, mehreren
Trommeln und Becken lassen sich damit viele unterschiedliche Klänge und Rhythmen erzeugen. Die Kunst dabei ist, dass der Takt immer gleich bleibt, während die linke Hand ein anderes Tempo als die rechte spielt. Die meisten Schlagzeuge lassen sich mit Becken und Trommeln erweitern, gespielt wird mit Drumsticks und sogenannten Besen für einen dezenteren Klang der Becken.
Tamburins und Kastagnetten sorgen für heißen Rhythmus
Percussions verleihen einem Musikstück eine unverwechselbare Note und sind leicht zu erlernen. Ein Tamburin wird mit einfachen, rhythmischen Schlägen der Hand oder eines Schlegels gespielt. Der besondere Klang wird von den Schellen am äußeren Rand erzeugt. Das Tamburin ist ein sehr gutes Instrument für Anfänger und die musikalische Würze eines Liedes.
Kastagnetten werden häufig als Untermalung lateinamerikanischer Tangoklänge verwendet. Sie bestehen aus zwei muschelförmigen Holzschälchen, die gekonnt mit einer Hand leicht aufeinander geschlagen werden.
Xylophone und Triangeln
Für den Musikunterricht in Schulen und Kindergärten werden überwiegend Xylophone und Triangeln verwendet. Sie sind sehr leicht zu handhaben und perfekt geeignet, um Kindern rhythmisches Spiel und Klanggefühl näher zu bringen. Diese Instrumente sind ein wichtiger Bestandteil von Orff-Gruppen, wie auch klassischen Orchestern.