Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SL08-M1JN-Y Alarmlicht Fixed Orange LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SL08-M1JN-Y Alarmlicht Fixed Orange LED
PATLITE SL08-M1JN-Y Alarmlicht Fixed Orange LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97328560
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SL08-M1JN-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Gewicht
250 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Orange
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Orange
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.