Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SL08-M1JN-B Alarmlicht Fixed Blau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SL08-M1JN-B Alarmlicht Fixed Blau LED
PATLITE SL08-M1JN-B Alarmlicht Fixed Blau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97328376
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SL08-M1JN-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Gewicht
250 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Blau
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 108,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.