Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-USB3-HDMIVGA-01 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-USB3-HDMIVGA-01 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Grau
Gembird A-USB3-HDMIVGA-01 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Grau
Gembird A-USB3-HDMIVGA-01 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Grau
Gembird A-USB3-HDMIVGA-01 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97248252
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-USB3-HDMIVGA-01
EAN/GTIN:
     8716309121330
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
adapterkabel hdmi
USB 3.0 auf HDMI und VGA Video-Adapterkabel
Unterstützt Auflösungen bis zu 1080p bei 60 Hz
Ermöglicht die einfache Spiegelung oder Erweiterung des Computerbildschirms
Keine externe Stromquelle erforderlich
Eingebaute Treiber für eine schnelle und einfache Installation
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
72 g
Leistungen
HDMI-Ausgang
Ja
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p
Spiegel-Anzeigemodus
Ja
Erweiterter Anzeigemodus
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
42 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,77*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.