Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX ‎3009820MMHS Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX ‎3009820MMHS Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3009820MMHS Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3009820MMHS Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3009820MMHS Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3009820MMHS Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3009820MMHS Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3009820MMHS Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3009820MMHS Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97191154
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     3009820MMHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss bi-metall lochsäge 20 mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.1 g
Weitere Suchbegriffe: lenox lochsäge
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenox
1779774
ab € 13,93*
Zubehör
Lenox
1768812
ab € 19,16*
Zubehör
Lenox
1779803
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.