Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX SNAP-BACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX SNAP-BACK
LENOX SNAP-BACK
LENOX SNAP-BACK
LENOX SNAP-BACK
LENOX SNAP-BACK
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60794808
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     1768812
EAN/GTIN:
     5706915077674
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Schaftdurchmesser
10 mm
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779810
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.