Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX ‎3004040L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX ‎3004040L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
LENOX ‎3004040L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97191141
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     3004040L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lenox bimetall lochsäge 63,5mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Weitere Suchbegriffe: lenox lochsäge
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenox
1768812
ab € 19,16*
Zubehör
Lenox
1768811
ab € 28,49*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,27*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 23,60*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779810
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.