Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX ‎3002121L Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX ‎3002121L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3002121L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3002121L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3002121L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3002121L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3002121L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3002121L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3002121L Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97191125
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     3002121L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss lochsäge 33 mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45.4 g
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenox
1768812
ab € 19,26*
Zubehör
Lenox
1768811
ab € 28,58*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,28*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 23,70*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779810
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.