Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX ‎3009696L Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX ‎3009696L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3009696L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3009696L Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97191075
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     3009696L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 152mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenox
1768812
ab € 19,26*
Zubehör
Lenox
1768811
ab € 28,58*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,28*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 23,70*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779810
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.