Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX ‎3001919L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX ‎3001919L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
LENOX ‎3001919L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
LENOX ‎3001919L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97191067
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     3001919L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge lenox bimetall
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: lenox lochsäge
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenox
1779774
ab € 13,82*
Zubehör
Lenox
1768812
ab € 19,26*
Zubehör
Lenox
1768811
ab € 28,49*
Zubehör
Lenox
1779803
ab € 14,51*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779810
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.