Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Kopenhagen 882 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Kopenhagen 882 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Kopenhagen 882 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Kopenhagen 882 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Kopenhagen 882 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Kopenhagen 882 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Kopenhagen 882 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Kopenhagen 882 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Kopenhagen 882 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96979734
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KOPENHAGEN 882 GR
EAN/GTIN:
     4003482127100
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten burg wächter
briefkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
5060 g
Slot-Breite
330 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungsbreite
415 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Grün
Ausrichtung
Horizontal
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten verzinkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.