Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther FW310503CC Elektrischer Netzstecker Rot 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther FW310503CC Elektrischer Netzstecker Rot 5P
Walther FW310503CC Elektrischer Netzstecker Rot 5P
Walther FW310503CC Elektrischer Netzstecker Rot 5P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96917529
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     FW310503CC
EAN/GTIN:
     4015609056521
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a
cee kupplungsdose
WALTHER CEE NEO Kupplung One-Touch mit Käfigzugfeder-Technik 16A 5P 3h IP54 224/380V - 250/440V~ mit Farbringcodierung "rot" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und automatisch aktivierender Zugentlastung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, VDE
Verpackungsvolumen
59000 cm³
Energie
AC Eingangsspannung
400-440 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Anzahl der Pole
5P
Gehäusematerial
Kunststoff
Material
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
447 mm
Paketgewicht
262.7 g
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung ip54
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.