Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther FW210509CC Elektrischer Netzstecker Blau 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther FW210509CC Elektrischer Netzstecker Blau 5P
Walther FW210509CC Elektrischer Netzstecker Blau 5P
Walther FW210509CC Elektrischer Netzstecker Blau 5P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96908334
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     FW210509CC
EAN/GTIN:
     4015609054039
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 9h
cee-stecker 16a
cee stecker
WALTHER CEE NEO Stecker One-Touch mit Käfigzugfeder-Technik 16A 5P 9h IP54 120/208V – 144/250V~ mit Farbringcodierung "blau" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und automatisch aktivierender Zugentlastung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, VDE
Verpackungsvolumen
52800 cm³
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Pole
5P
Gehäusematerial
Kunststoff
Material
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
367 mm
Verpackungstiefe
358 mm
Verpackungshöhe
402 mm
Paketgewicht
213 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,8987
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.