Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther FW210508CC Elektrischer Netzstecker Grau 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther FW210508CC Elektrischer Netzstecker Grau 5P
Walther FW210508CC Elektrischer Netzstecker Grau 5P
Walther FW210508CC Elektrischer Netzstecker Grau 5P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96899858
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     FW210508CC
EAN/GTIN:
     4015609058365
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a ip54
cee-stecker 16a
cee stecker
WALTHER CEE NEO Stecker One-Touch mit Käfigzugfeder-Technik 16A 5P 8h IP54 1000V~ mit Farbringcodierung "grau" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und automatisch aktivierender Zugentlastung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Pole
5P
Gehäusematerial
Kunststoff
Material
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
367 mm
Verpackungstiefe
358 mm
Verpackungshöhe
402 mm
Paketgewicht
213 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,6127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,2323
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,8182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.