Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84771 Flutlichtscheinwerfer Edelstahl 14 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 84771 Flutlichtscheinwerfer Edelstahl 14 W LED
BEGA 84771 Flutlichtscheinwerfer Edelstahl 14 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96891920
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
3300 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Gehäusematerial
Edelstahl
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK10
Wasserfest
Ja
Kabellänge
1.8 m
Schutzfunktion
Staubresistent, Schlagfest
Lampen
Gesamtleistung
14 W
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
614 lm
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,97*
€ 806,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,40*
€ 794,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,23*
€ 776,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,80*
€ 751,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,25*
€ 703,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.