|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-96848635 Herst.-Nr.: 142MMA22010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Besondere Eigenschaften: seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- und laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | M12 |  | Anschluss 2 | M12 |  | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich/Weiblich |  | Kabelfarbe | Schwarz |  | Anzahl an Pole | 5 |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
|  |  |
| |