Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE
Stanley MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE
Stanley MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96816987
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT10430-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Feststehendes Messer
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Alterswarnung
Not for children under 18 years
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
199089
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.