Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820W-1840164 Herst.-Nr.: FMHT65424-0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Typ | Gerader Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Flach, Pozidriv | | Anzahl der Schraubendreher | 20 | | Schraubendreher-Bits Größe | Screw drive type: Flared 3mm X 50mm, 5.5mm X 100mm, 6.5mm X 150mm. Parallel 4mm X 100mm, 6.5mm X 30mm, 8mm X 150mm. Pozi PZ0 X 75mm, PZ1 X 100mm, PZ2 X 125mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 32,17* | € 42,75* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 31,50* | € 43,06* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 33,99* | € 46,44* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 33,20* | € 46,48* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 35,88* | € 52,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 9 Stück (ab € 3,57445* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|