Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanFMHT65424-0 Herst.-Nr.: FMHT65424-0 EAN/GTIN: 3253561654244 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - professionelle Schraubendreher
- perfekte Ergonomie für kraftvolles Anziehen
- Farbcodierung und Typkennzeichnung auf dem Griff: Für die schnelle Erkennung des richtigen Schraubendrehers
- glattes Endstück: Für schnelles und komfortables Drehen
- sandgestrahlte Spitzen für besten Grip und maximalen Schutz vor Korrosion
- Soft-Grip Handgriff: Rutschfester Komfortgriff mit glatten und strukturierten Bereichen - optimale Kombination aus hohem Griffkomfort und ergonomischen Krafteinsatz
- Klinge aus Qualitätsstahl: Klinge aus Chrom-Vanadium. Für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko an der Klingenspitze
- Griff direkt auf der Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar - extrem sicher und zuverlässig
Lieferumfang: - Schlitz: 3 mm x 50 mm, 5.5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 150 mm
- Parallel: 4 mm x 100 mm, 6.5 mm x 30 mm, 8 mm x 150 mm
- Pozidriv: PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm
Weitere Informationen: | | Typ: | Schraubendreher Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, stanley schraubendrehersatz, schlitz schraubendreher satz, schraubendrehersatz 9 teilig, Bit-Schraubendreher, Phillips, Pozidriv, Schlitz, Schraubendreher, Schraubendreher-Set, Stanley, Torx |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 31,92* | € 42,15* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 31,54* | € 43,42* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 36,89* | € 44,50* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 35,86* | € 52,03* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 40,07* | € 52,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 9 Stück (ab € 3,98445* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|