Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT-FRQ50 Beamer 5200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PT-FRQ50 Beamer 5200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Panasonic PT-FRQ50 Beamer 5200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Panasonic PT-FRQ50 Beamer 5200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Panasonic PT-FRQ50 Beamer 5200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Panasonic PT-FRQ50 Beamer 5200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96709891
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-FRQ50BEJ
EAN/GTIN:
     5025232922956
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Zimmerdecke, Flur
Merkmale
Geräuschpegel
35 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
420 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
480 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
330 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
21.5 - 43 mm
Blendenbereich (F-F)
2 - 3,4
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
2.0:1
Projektionsverhältnis
1.46 - 2.93:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-27 - 34 %
Vertical Linsenschwankung Range
-48 - 71 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Projektor
Projektorhelligkeit
5200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
40 - 300 "
Trapezkorrektur, horizontal
-20 - 20 °
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Wärmeableitung
1640 BTU/h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16100 g
Breite
498 mm
Tiefe
492 mm
Höhe
168 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
24000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.650,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.779,77*
€ 4.497,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.755,44*
€ 4.468,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.686,18*
€ 4.386,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.657,02*
€ 4.351,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.650,69*
€ 4.344,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.