Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal G7376S Topf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal G7376S Topf-Set
Tefal G7376S Topf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96634412
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G7376S44
EAN/GTIN:
     3168430344662
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set tefal
kochtopf-set
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Deckelmaterial
Glas
Temperatur (max)
210 °C
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
438 mm
Verpackungsbreite
288 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5560 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.