Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Opti'Space G737S5 Topf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Opti'Space G737S5 Topf-Set
Tefal Opti'Space G737S5 Topf-Set
Tefal Opti'Space G737S5 Topf-Set
Tefal Opti'Space G737S5 Topf-Set
Tefal Opti'Space G737S5 Topf-Set
Tefal Opti'Space G737S5 Topf-Set
Tefal Opti'Space G737S5 Topf-Set
Tefal Opti'Space G737S5 Topf-Set
Tefal Opti'Space G737S5 Topf-Set
Tefal Opti'Space G737S5 Topf-Set
Tefal Opti'Space G737S5 Topf-Set
Tefal Opti'Space G737S5 Topf-Set
Tefal Opti'Space G737S5 Topf-Set
Tefal Opti'Space G737S5 Topf-Set
Tefal Opti'Space G737S5 Topf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96634407
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G737S544
EAN/GTIN:
     3168430344631
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set 5-teilig
kochtopf-set
Weitere Informationen:
Merkmale
Bratpfanne(n)
Ja
Kochtopf/Kochtöpfe
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Handgrifffarbe
Grau
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Glas
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
210 °C
Messskala
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl Kochtöpfe
2 Stück(e)
Anzahl Pfannen
1 Stück(e)
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Topfdurchmesser
160 mm
Durchmesser Topf 2
200 mm
Durchmesser Bratpfanne
280 mm
Verpackungstiefe
483 mm
Verpackungsbreite
323 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5060 g
Weitere Suchbegriffe: kochtopf-set tefal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.