Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 884.330.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 884.330.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Werma 884.330.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96613587
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     88433060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
142 mm
Paketgewicht
809 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.095 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97588306
ab € 11,38*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 29,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 14,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,81*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.