Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 828.360.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 828.360.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 828.360.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96608821
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     82836055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
324 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.