Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 800.400.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 800.400.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Weiß
Werma 800.400.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96608492
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     80040000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Glühlampe Klar
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
57 mm
Paketgewicht
77 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97581202
ab € 9,59*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,59*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.