Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarifold 197614 Absperrband 0,61 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tarifold 197614 Absperrband 0,61 m
Tarifold 197614 Absperrband 0,61 m
Tarifold 197614 Absperrband 0,61 m
Tarifold 197614 Absperrband 0,61 m
Tarifold 197614 Absperrband 0,61 m
Tarifold 197614 Absperrband 0,61 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96246950
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197614
EAN/GTIN:
     3377991976148
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Packband
Packklebeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.61 m
Breite
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Selbstklebend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.