| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-96107806 Herst.-Nr.: JB01760 EAN/GTIN: 8024221717891 |
| |
|
| | |
| Das JOBY Compact Light Kit ist ein komplettes Stativ-Kit, das viel Kreativität in sich birgt. Mit der klassischen JOBY-DNA wurden die Berührungspunkte verfeinert, um eine spaßige und gleichzeitig funktionale Atmosphäre zu schaffen, und natürlich lässt es sich perfekt mit anderen Produkten der JOBY-Familie kombinieren. Mit einer einfachen ¼-20''-Radbefestigung kannst du deine Kamera oder andere Ausrüstung mit einem Gewicht von bis zu 1,5 kg ganz einfach an dem cleveren integrierten Kugelkopf befestigen. Dieses Kit wird außerdem mit einer einzigartigen Smartphone-Klemme geliefert, die an beiden Enden mit Blitzschuhen ausgestattet ist. So kannst du ein Licht an einem Ende und ein Mikrofon am anderen Ende befestigen. Das Vlogging kann beginnen. Die Halterung für das Smartphone lässt sich außerdem in der Halterung verstellen, so dass du in Sekundenschnelle von einer B-Roll-Aufnahme im Querformat zu einem Dance-off im Hochformat wechseln kannst. Das aufgeräumte Stativ verfügt außerdem über die bewährten, nivellierbaren Beinverschlüsse - was will man mehr? Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 398 mm | | Gewicht | 870 g | Merkmale | Zweck | Smartphone-/Digital-Kamera | | Höchstgewichtskapazität | 1.5 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz | | Anzahl der Beinabschnitte | 4 | | Montage | 1/4" | | Neigungswinkelbereich | -90 - 90 ° | | Panoramische Rotation | 360 ° | | Stativkopftyp | Kugellager | | Material | Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl | | Betriebstemperatur | -30 - 60 °C |
|
| | |
| | | |
| |