Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 918.1492-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 918.1492-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 918.1492-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 918.1492-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95680609
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1492-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Zertifizierung
DIN 3120, ISO 1174
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.