Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.1327-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 911.1327-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 911.1327-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 911.1327-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95680186
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1327-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
7 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Zertifizierung
DIN 3120, ISO 1174, DIN 7422
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
108 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.