Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE AI-Micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE AI-Micro
RØDE AI-Micro
RØDE AI-Micro
RØDE AI-Micro
RØDE AI-Micro
RØDE AI-Micro
RØDE AI-Micro
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95650375
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     400050014
EAN/GTIN:
     698813007530
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
Anzahl der Analogeingänge
2
Anzahl der Analogausgänge
1
Merkmale
Formfaktor
Desktop
Audioanschlüsse
2 x 3.5mm auto-sensing TRS/TRRS
Audioausgang
3.5mm TRS headphone output
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
11.1 mm
Höhe
38.2 mm
Gewicht
13 g
AD-/DA-Wandler
Audio-A/D-Wandler (ADC)
24-bit/48kHz
Unterstützte Abtastraten
44.1,48 kHz
A/D-Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
A/D-Dynamikbereich
100 dB
Mikrofon-Vorverstärker
Mikrofon-Vorverstärker Eingangsimpedanz
32 Ohm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Energie
Energiequelle
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.