Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PM5660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric PM5660
Schneider Electric PM5660
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95348392
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSEPM5660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Drehstromzähler
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
450 g
Paketgewicht
652 g
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,05*
€ 769,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,42*
€ 756,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,13*
€ 716,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,91*
€ 705,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,70*
€ 688,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.