Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GT 7337 Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 100 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann GT 7337 Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 100 l E Weiß
Bomann GT 7337 Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 100 l E Weiß
Bomann GT 7337 Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 100 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94048467
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     773370
EAN/GTIN:
     4004470773378
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Innovativ Bomann Haushaltsgeräte entsprechen dem Trend der Zeit mit neuester Technologie, geringem Verbrauch und hervorragender Verarbeitung. Effizienz Die Gefriertruhe von Bomann schont Ihre Haushaltskasse und unsere Umwelt durch einen geringen Stromverbrauch. Vielfalt & Fassungsvermögen Die Gefriertruhe von Bomann hat einen Nutzinhalt von 100 Litern. Mit der stufenlosen Temperaturregelung verfügen Sie über zusätzliche Flexibilität beim Einsatz Ihres Bomann-Kühlgeräts. Maximalen Komfort erhalten Sie durch den herausnehmbaren Gefrierkorb (ca. 36 x 17 cm). Features Die GT 7337 verfügt über eine 4 Sterne-Kennzeichnung. Zwei justierbare Standfüße vorne garantieren einen optimalen und sicheren Stand des Gerätes. Zwei Laufrollen hinten ermöglichen einen schnellen Standortwechsel.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Kühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Handgrifffarbe
Weiß
Türanschlag
Hoch
Steuerung
Drehregler
Sonstige Funktionen
Steuerungsposition
Extern
Nutzinhalt Gesamteinheit
100 l
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
100 l
Gefrierkapazität
4.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
22 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Temperaturmesseinheit
°C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
169 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
Energieverbrauch
0.416 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
545 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
24000 g
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
882 mm
Paketgewicht
27000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,53*
€ 257,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.