Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Lethality 250 Speed Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Lethality 250 Speed Gaming-Mauspad Schwarz
Hama Lethality 250 Speed Gaming-Mauspad Schwarz
Hama Lethality 250 Speed Gaming-Mauspad Schwarz
Hama Lethality 250 Speed Gaming-Mauspad Schwarz
Hama Lethality 250 Speed Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94026159
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186088
EAN/GTIN:
     4047443477958
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
  • Large Speed-Version: glatte Oberfläche für extreme Geschwindigkeit
    - Kein Verrutschen: strukturierte Unterseite aus Gummi
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Polyester, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
350 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
103 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.