Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6414-128589 Herst.-Nr.: MBD-X12STH-LN4F-O EAN/GTIN: 672042472819 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Prozessor | Prozessorhersteller | Intel | | Prozessorsockel | LGA 1200 (Socket H5) | | Kompatible Prozessoren | Intel® Pentium®, Intel® Xeon® | | Intel® Xeon-Serie | E-2300 | | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1200 (Socket H5) | Erweiterungssteckplätze | PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x) | 2 | | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 | Merkmale | Komponente für | PC | | Motherboardformfaktor | micro ATX | | Motherboard Chipsatz Familie | Intel | | Motherboard Chipsatz | Intel C256 | BIOS | BIOS-Typ | UEFI | | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit | Interne E/A-Anschlüsse | SATA III Anschlüsse | 8 | | TPM-Anschluss | Ja | E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | | Anzahl serielle Anschlüsse | 2 | Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA | | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM | | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | | RAM-Speicher maximal | 128 GB | | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | ECC | Ja | | Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6414 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 324,24* | € 364,69* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 347,86* | € 389,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 350,26* | € 391,84* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 353,53* | € 395,28* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 383,81* | € 428,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6414 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6414 | | Versand: Lager 6414 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|