Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSR 0.5-2450 Elektrischer Umwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSR 0.5-2450 Elektrischer Umwandler
Traco Power TSR 0.5-2450 Elektrischer Umwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93856921
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 0.5-2450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsstrom
500 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
10.1 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
1.9 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc dc steller
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP-K7805-500R3
ab € 1,63*
Ähnlich
RECOM POWER
R-785.0-0.5
ab € 6,67*
Ähnlich
RS Pro
1933976
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.