Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSR 1-2465 Elektrischer Umwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSR 1-2465 Elektrischer Umwandler
Traco Power TSR 1-2465 Elektrischer Umwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93851980
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 1-2465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsstrom
1000 mA
Ausgangsspannung
6,5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
10.1 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
2.6 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,517*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,154*
€ 9,70326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,797*
€ 9,27843
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,517*
€ 7,75523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.