Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelhalter kreuzförmig selbstklebend schwarz / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93824430
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18405
EAN/GTIN:
     4043619184057
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese Kabelhalter von Delock ermöglichen eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Kabeln. Sie sind selbstklebend und lassen sich leicht an jeder glatten Oberfläche, wie Schreibtisch oder Wand, anbringen.

Kreuzförmige Kabeldurchführung
Die Kabelhalter besitzen eine kreuzförmige Struktur, sodass die Kabel von oben, unten oder an den Seiten durchgeführt werden können.

Für verschiedene Kabel anwendbar
Die Kabelhalter können z. B. für TV Kabel, Strom Kabel, USB Kabel oder Netzwerk Kabel verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Thermoplastischer Gummi (TPR)
Kabeldurchmesser (max.)
5 mm
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.