Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelhalter selbstklebend Kombi Set schwarz / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabelhalter selbstklebend Kombi Set schwarz / weiß
DeLOCK Kabelhalter selbstklebend Kombi Set schwarz / weiß
DeLOCK Kabelhalter selbstklebend Kombi Set schwarz / weiß
DeLOCK Kabelhalter selbstklebend Kombi Set schwarz / weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93824402
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18402
EAN/GTIN:
     4043619184026
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese Kabelhalter von Delock ermöglichen eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Kabeln. Sie sind selbstklebend und lassen sich leicht an jeder glatten Oberfläche, wie Schreibtisch oder Wand, anbringen.

Ausgezeichnete Flexibilität und Beständigkeit
Die Kabelhalter bestehen aus elastischem Material und sind dadurch sehr robust und flexibel.

Für verschiedene Kabel anwendbar
Die Kabelhalter können z. B. für TV Kabel, Strom Kabel, USB Kabel oder Netzwerk Kabel verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Höhe
14 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Silikon
Kabeldurchmesser (max.)
5 mm
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.