|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-93821301 Herst.-Nr.: S217553 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | U/FTP (STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grün |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Mantelmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) |  | Kabelform | Rund |  | Kabeltyp | Durchlaufendes Kabel |  | Kabel-Klasse | E |  | AWG Kabelgröße | 32 |  | Frequenz | 250 MHz |  | Feuerbeständig | Ja |  | Plug | Ja |  | Zertifizierung | ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC EN 50173, EIA/TIA 568-C, IEC 60603-7, IEC60754-2 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |  | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS |  | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |