Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S217309 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S217309 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6a U/FTP (STP)
Synergy 21 S217309 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93821238
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelform
Rund
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Kabel-Klasse
Ea
AWG Kabelgröße
32
Frequenz
500 MHz
Feuerbeständig
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
ISO/IEC 11801:2017 ClassEa, ISO/IEC EN 50173 ClassEa, EIA/TIA 568-C Cat.6A/CLASS Ea, IEC 60603-7-51, IEC 60332-1, IEC 60754-2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.