Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr Reisestativ Vagabond


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr Reisestativ Vagabond
Dörr Reisestativ Vagabond
Dörr Reisestativ Vagabond
Dörr Reisestativ Vagabond
Dörr Reisestativ Vagabond
Dörr Reisestativ Vagabond
Dörr Reisestativ Vagabond
Dörr Reisestativ Vagabond
Dörr Reisestativ Vagabond
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93587743
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     380192
EAN/GTIN:
     4000461101359
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Sie möchten auf Reisen, Rad- und Wandertouren nicht auf gute Fotos und Videos verzichten? Dann ist das DÖRR Reisestativ Vagabond genau das Richtige für Sie.

Das handliche und leichte Stativ passt mit seiner kompakten und schlanken Bauform in jedes Reisegepäck und ist somit der ideale Begleiter für Ihren Urlaub, bei Ausflügen, bei Städtetrips und Sightseeing-Touren. Die praktischen, stabilen Teleskopbeine ermöglichen einen schnellen Auf- und Abbau und sorgen unterwegs für verwacklungsfreie Aufnahmen.

STATIVBEINE MIT TELESKOPAUSZÜGEN
Mit den Teleskopauszügen können die Stativbeine aus hochwertigem Aluminium schnell und einfach in 7 Auszügen auf eine maximale Höhe von ca. 106 cm eingestellt werden. Die oberen Stativbein-Elemente sind mit einer griffigen und äußert robusten Gummierung versehen, welche die Stativbeine vor Nässe, Schmutz und Stößen schützt.

ALS TISCHSTATIV VERWENDBAR
Das DÖRR Vagabond kann auch als praktisches Tischstativ verwendet werden und ist so auch für Vlogger und Blogger, für Homeschooling und im Homeoffice, für Webinare, Schulungen oder YouTube Videos bestens geeignet.

Für Fotos im Nah- und Makrobereich kann die Arbeitshöhe der zusammengeschobenen Stativbeine in zwei verschiedenen Winkel eingestellt werden.

KUGELKOPF
Der abnehmbare Kugelkopf ermöglicht das schnelle und einfache Ausrichten und hält Kompaktkameras, Systemkameras, ActionCams oder kleine Camcorder mit ¼ Zoll Stativanschluss. Seitlich am Kugelkopf befindet sich eine Kerbe zur Einstellung für Hochformataufnahmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1060 mm
Höhe (min)
230 mm
Kopfdurchmesser
22 mm
Gewicht
430 g
Merkmale
Zweck
Action-Kamera
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
8
Stativkopftyp
Ball (shape)
Stativgewinde
1/4 "
Material
Aluminium, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.