Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05003073001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05003073001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Wera 05003073001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93292021
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003073001
EAN/GTIN:
     4013288188960
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 Zoll
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Torx-Schlüsselgrößen
T50
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
17.5 mm
Gewicht
102 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.