Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA Motivstempel Hands


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYDA Motivstempel Hands
HEYDA Motivstempel Hands
HEYDA Motivstempel Hands
HEYDA Motivstempel Hands
HEYDA Motivstempel Hands
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93046429
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211801204
EAN/GTIN:
     4011643846142
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteckig
Stempelmaterial
Gummi
Produktfarbe
Holz
Zielgruppe
Kinder & Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
20 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.