Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up 1002692 Gießkanne 0,5 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thumbs Up 1002692 Gießkanne 0,5 l Transparent
Thumbs Up 1002692 Gießkanne 0,5 l Transparent
Thumbs Up 1002692 Gießkanne 0,5 l Transparent
Thumbs Up 1002692 Gießkanne 0,5 l Transparent
Thumbs Up 1002692 Gießkanne 0,5 l Transparent
Thumbs Up 1002692 Gießkanne 0,5 l Transparent
Thumbs Up 1002692 Gießkanne 0,5 l Transparent
Thumbs Up 1002692 Gießkanne 0,5 l Transparent
Thumbs Up 1002692 Gießkanne 0,5 l Transparent
Thumbs Up 1002692 Gießkanne 0,5 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93013957
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     1002692
EAN/GTIN:
     5060820070749
Suchbegriffe:
Gießkanne
Spiel-Gießkanne
Spielgießkanne
Spielzeug-Gießkanne
Produktinformationen "Plant Buddy - Design Gießkanne aus Glas" Der "Plant Buddy" vereint Stil und Funktionalität gleichermaßen. Das einzigartige Design macht das Bewässern von Pflanzen in jedem Winkel einfach und die moderne und formschöne Gestaltung verleiht jeder Fensterbank oder jedem Regal eine dekorative Note. Mit einem Fassungsvermögen von 500 ml ist der "Plant Buddy" ideal zur allgemeinen Pflege von Zimmerpflanzen und eine zierende Ergänzung in Ihrer grünen Oase.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Merkmale
Fassungsvermögen
0.5 l
Produktfarbe
Transparent
Weitere Suchbegriffe: gießkanne 0,5l, gießkanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.