Gießkanne – für das gezielte Bewässerung von Pflanzen
Gießkannen sind Behälter, die von oben mit Wasser gefüllt werden. Ein Ausgießer bringt das wichtige Nass in die
Blumentöpfe und Blumenkästen. Kleine Gießkannen sind für Innenräume geeignet, größere Volumina für den Außenbereich.
Alle Gießkannen erfüllen ihre Aufgabe. Sie bringen Wasser gezielt zu den Pflanzenwurzeln. Ohne Wasserverschwendung, denn es geht nichts daneben.
Material der Gießkanne
Gießkannen sind aus Kunststoff, Zink, Kupfer oder Edelstahl gefertigt. Jedes dieser Materialien bietet ganz eigene Vorzüge. Grundsätzlich erfüllt jede Gießkanne ihren Zweck: Sie wird mit Wasser gefüllt und gießt es präzise wieder aus. In der Regel sind neben einem einfachen Strahl auch Brauseaufsätze erhältlich, die das Wasser fein verteilen. Der preisgünstige Standard ist eine Gießkanne aus Kunststoff. Sie eignen sich sowohl für den Innen- als auch Außenbereich. Nahezu unverwüstlich trotzt dieses Modelle vielen Witterungseinflüssen. In braunem oder grünem Farbton fügt sie sich gut ein. Auch bunte Varianten sind auf dem Markt erhältlich.
Weniger farbenfroh sind Gießkannen aus Zink. Dieses altbewährte Material spielt seinen Charme überall aus. Sie wirken unverwüstlich und dulden auch manche Delle ohne ihr ansprechendes Äußeres zu verlieren. Kupfergießkannen sind etwas ganz Besonderes. In der Regel mögen diese Gießkannen nur den Innenraum und sind empfindlich gegen mechanische Einwirkung. Ihr Füllvermögen liegt deutlich unter dem einer Kunststoffkanne. Beliebt und von ansprechender Form sind Edelstahlgießkannen. In ihnen bleibt das Wasser frisch und sie wirken stets sauber und klar. Edelstahlkannen sind für Büropflanzen ideal. Sie fügen sich in das Design moderner Büros gut ein.
Volumen der Gießkanne
Gießkannen sind in kleinen Größen von einem bis zu zwölf Litern im Angebot. Kleinere Volumina eignen sich gut für einzelne Blumentöpfe im Innenbereich und kleinere Blumenkästen. Ihr Vorteil ist in diesem Bereich, dass keine zu große Wassermenge über längere Zeit in der Kanne steht. Sie benötigen nur wenig Platz und können leicht neben den Blumentöpfen am Fenster oder Schreibtisch untergebracht werden.
Großvolumige Gießkannen sind zeitsparend bei großen Flächen oder einer großen Zahl an Blumenkästen oder Blumentöpfen. Allerdings ist die Koordination bei dem entsprechenden Gewicht schwieriger. Jedoch ist die Zeitersparnis deutlich, da mit einer Füllung mehrere Füllungen kleiner Gießkannen ersetzt werden können. Die großen Gießkannen sind insbesondere im Außenbereich und in Gärten zu finden.
Form der Gießkanne
Die Gießkanne ist in verschiedenen Formen und Designs erhältlich. Die typischen Kunststoffgießkannen legen vor allem auf Funktionalität wert. Zink- und Kupferkannen zeigen altbewährten Charme oder auch Gemütlichkeit. Die moderne klare Linie der Edelstahlkannen eignet sich gut für Räume, die nicht verspielt eingerichtet sind.
Damit Ihre Blumen und Pflanzen schön gedeihen, benötigen Sie auch beispielsweise
Blumenerde und
Dünger.