Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS80075-32 Koaxialkabel RG-59 5 m F-Typ IEC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS80075-32 Koaxialkabel RG-59 5 m F-Typ IEC Weiß
shiverpeaks BS80075-32 Koaxialkabel RG-59 5 m F-Typ IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92992926
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS80075-32
EAN/GTIN:
     4017538046598
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
IEC
Kabeltyp
RG-59
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.