Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crestron UCA-SMKR-UC2-3 Videokonferenz-Zubehör Kabelaufroller Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crestron UCA-SMKR-UC2-3 Videokonferenz-Zubehör Kabelaufroller Schwarz
Crestron UCA-SMKR-UC2-3 Videokonferenz-Zubehör Kabelaufroller Schwarz
Crestron UCA-SMKR-UC2-3 Videokonferenz-Zubehör Kabelaufroller Schwarz
Crestron UCA-SMKR-UC2-3 Videokonferenz-Zubehör Kabelaufroller Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92771979
Hersteller:
     Crestron
Herst.-Nr.:
     UCA-SMKR-UC2-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
201 mm
Höhe
747 mm
Merkmale
Produkttyp
Kabelaufroller
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Tisch/Bank
Gehäusematerial
Metall, Polycarbonat
Auszugslänge
0.91 m
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,55*
€ 363,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,45*
€ 363,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,85*
€ 361,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,39*
€ 356,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.