Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4600632 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + USB Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4600632 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + USB Type-A Schwarz
Renkforce RF-4600632 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + USB Type-A Schwarz
Renkforce RF-4600632 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + USB Type-A Schwarz
Renkforce RF-4600632 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + USB Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92473378
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4600632
EAN/GTIN:
     4064161150772
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DisplayPort + USB Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Energiequelle
USB
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.