Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Strider Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Strider Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Strider Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Strider Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Strider Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Strider Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92440089
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ02-03810200-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419319368
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
650 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Polyester, Gewebe
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anti-Wicklungskanten
Ja
Größe
L
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
450 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
35 g
Höhe
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.